RITTAL - Alátét fogazott M8 100db/cs GT01844 - 2335000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 16 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177021518
Sonepar cikkszám
GT01844
Gyártói cikkszám
2335000
Gyártói típuskód
SZ 2335.000
Belső átmérő:
8 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
16 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Igen
SZ FOGAZOTT ALÁTÉT, M8, 100 DB/CS.