RITTAL - Alkatrészek beépítéshez TS szerelőléc 20db/cs SN115247 - 4599100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115247
Gyártói cikkszám
4599100
Gyártói típuskód
TS 4599.100
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
380 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
380 mm
Mélység:
13 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
TS SZERELŐLÉC, 380 mm, 20db/cs