Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Alkatrészek beépítéshez TS szerelőléc 20db/cs SN115248 - 4599200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Alkatrészek beépítéshez TS szerelőléc 20db/cs SN115248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 700 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 760 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115248

Gyártói cikkszám

4599200

Gyártói típuskód

TS 4599.200

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

700 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

760 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

760 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

0

TS SZERELŐLÉC, 760 mm, 20db/cs