RITTAL - AlkatrészeVX 25 rész-szerelőlap, 500x400mm SN097827 - 8617520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177919372
Sonepar cikkszám
SN097827
Gyártói cikkszám
8617520
Gyártói típuskód
VX 8617.520
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 500x400mm