RITTAL - AlkatrészeVX 25 rész-szerelőlap, 700x700mm SN096356 - 8617580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177919433
Sonepar cikkszám
SN096356
Gyártói cikkszám
8617580
Gyártói típuskód
VX8617.580
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 700x700mm