RITTAL - Alu tokozathoz fali felerősítőpánt 2db/cs GT05855 - 9121230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177154520
Sonepar cikkszám
GT05855
Gyártói cikkszám
9121230
Gyártói típuskód
GA 9121.230
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
GA FALI RÖGZÍTŐFÜL, 2DB/CS