RITTAL - AS SZERELŐASZTAL, 150MN, ÁLLÍTHATÓ SN144410 - 4050150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1400 mm
Fékkel - Igen
Összehajtható - Nem
Mélység - 1250 mm
Fiókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177804609
Sonepar cikkszám
SN144410
Gyártói cikkszám
4050150
Gyártói típuskód
AS 4050.150
Szélesség:
1400 mm
Fékkel:
Igen
Összehajtható:
Nem
Mélység:
1250 mm
Fiókkal:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
AS SZERELŐASZTAL, 150MN, ÁLLÍTHATÓ