Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, PH2, 25MM SN125708 - 4052038

MásolásMásolás
RITTAL - AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, PH2, 25MM SN125708

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 25 mm

  • Teljes hossz - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177807143

Sonepar cikkszám

SN125708

Gyártói cikkszám

4052038

Gyártói típuskód

AS 4052.038

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

25 mm

Teljes hossz:

85 mm

Fogantyú kivitel:

egyéb

Pengeátmérő:

6 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szár típusa:

kerek

Szikramentes kivitel:

Nem

AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, PH2, 25MM