RITTAL - ÁTMENŐ CSATLAKOZÓ VEZETÉK,3000 MM SN014333 - 4315800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - egyéb
Hosszúság - 3 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 2
2. csatlakozó - szabad vezetékvég
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
110 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177630192
Sonepar cikkszám
SN014333
Gyártói cikkszám
4315800
Gyártói típuskód
SZ 4315.800
1. csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
3 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
2
2. csatlakozó:
szabad vezetékvég
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
0 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0-0 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Frekvencia:
0-0 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs