RITTAL - ÁTMENŐ CSATLAKOZÓ VEZETÉK,600 MM GT67497 - 4315450
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - egyéb
Hosszúság - 0.6 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177444485
Sonepar cikkszám
GT67497
Gyártói cikkszám
4315450
Gyártói típuskód
SZ 4315.450
1. csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
0.6 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
-20-90 °C
Védővezetővel:
Igen
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
szürke
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs