RITTAL - AX Base/plinth trim panels, sides 2db/cs SN133328 - 2820420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177942547
Sonepar cikkszám
SN133328
Gyártói cikkszám
2820420
Gyártói típuskód
AX 2820.420
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX LÁBAZAT, OLDALSÓ, 200x400 mm