RITTAL - AX elosztószekrény, 600x760x210 mm, /széxmaxmé/ nemesacél 1.4301 IP66 SN179125 - 1012000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 760 mm
Mélység - 210 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
291 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179125
Gyártói cikkszám
1012000
Gyártói típuskód
AX 1012.000
Szélesség:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
760 mm
Mélység:
210 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
kefélt/csiszolt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
0
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
0 W
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
0 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
0 N