Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - AX IT FALI HÁZ, 19',600x800x400, 15HE SN164160 - 7646400

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 15

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Raszterméret - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164160

Gyártói cikkszám

7646400

Gyártói típuskód

AX IT 7646.400

Kivitel:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

15

Magasság:

800 mm

Mélység:

400 mm

Raszterméret:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Nem

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

nincs

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Földeléssel:

Nem

Oldalfalakkal:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

AX IT fali ház 19"-os profilsínekkel, 15 U, BxHxT: 600 x 800 x 400 mm