RITTAL - AX IT fali ház mélységében állítható 19'-os profilsínekkel, 600x600x350mm, 12U SN195168 - 7643350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 12
Magasság - 600 mm
Mélység - 350 mm
Raszterméret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195168
Gyártói cikkszám
7643350
Gyártói típuskód
AX7643.350
Kivitel:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
12
Magasság:
600 mm
Mélység:
350 mm
Raszterméret:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
nincs
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Földeléssel:
Nem
Oldalfalakkal:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
AX IT fali ház 19"-os profilsínekkel, 12 U, BxHxT: 600 x 600 x 350 mm