RITTAL - AX KEZELŐHÁZ FOGÓKERETTEL 500x500x210 MM SN129402 - 6320450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - egyéb
Magasság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177923171
Sonepar cikkszám
SN129402
Gyártói cikkszám
6320450
Gyártói típuskód
CP 6320.450
Szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 500x500x210 mm