RITTAL - AX kezelőház fogókerettel SN185025 - 6315250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Anyag - acél
Mélység - 210 mm
Védettség (IP) - egyéb
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185025
Gyártói cikkszám
6315250
Gyártói típuskód
6315250
Szélesség:
380 mm
Anyag:
acél
Mélység:
210 mm
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 380x300x210 mm