Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - AX KOMFORT KILINCS, ZÁRBETÉTHEZ SN140734 - 2435100

MásolásMásolás
RITTAL - AX KOMFORT KILINCS, ZÁRBETÉTHEZ SN140734

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - lengő fogantyú

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177938168

Sonepar cikkszám

SN140734

Gyártói cikkszám

2435100

Gyártói típuskód

AX 2435.100

Fogantyú típusa:

lengő fogantyú

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

AX KOMFORTFOGANTYÚ ZÁRBETÉTEKHEZ ÉS PROFILFÉLHENGEREKHEZ