RITTAL - AX lábazat, első/hátsó elem, H:100mm W:1000mm, 2db/cs SN182849 - 2830101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182849
Gyártói cikkszám
2830101
Gyártói típuskód
AX 2830.101
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazati takarólemez, elülső és hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 1000mm-hez