RITTAL - AX lábazat elülső 100x800 mm, 2 db/cs SN134297 - 2820081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177942615
Sonepar cikkszám
SN134297
Gyártói cikkszám
2820081
Gyártói típuskód
AX 2820081
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazat elülső 100x800 mm, 2 db/cs