RITTAL - AX lábazat elülső 200x600mm, 2 db/cs SN135568 - 2820062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177942585
Sonepar cikkszám
SN135568
Gyártói cikkszám
2820062
Gyártói típuskód
AX 2820.062
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazat elülső 200x600mm, 2 db/cs