RITTAL - AX lábazat oldalsó 100x300mm, 2 db/cs SN134300 - 2820310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177942554
Sonepar cikkszám
SN134300
Gyártói cikkszám
2820310
Gyártói típuskód
AX 2820310
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX lábazat oldalsó 100x300mm, 2 db/cs