RITTAL - AX lábazat oldalsó takarólemez 200x300mm, 2 db/cs SN170643 - 2820320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN170643
Gyártói cikkszám
2820320
Gyártói típuskód
AX 2820.320
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX LÁBAZAT, OLDALSÓ, 200x300 mm