RITTAL - AX LÁBAZATI SAROKELEM 200x1200MM SN133326 - 2820122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177942622
Sonepar cikkszám
SN133326
Gyártói cikkszám
2820122
Gyártói típuskód
AX 2820.122
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
AX LÁBAZATI SAROKELEM 200x1200MM