RITTAL - AX RAJZTARTÓ 325-425mm SN124640 - 2515200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - fém
Magasság - 210 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938304
Sonepar cikkszám
SN124640
Gyártói cikkszám
2515200
Gyártói típuskód
2515200
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Magasság:
210 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 325-425mm