RITTAL - AX RAJZTARTÓ 475-575 mm SN118918 - 2515300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - fém
Magasság - 210 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938311
Sonepar cikkszám
SN118918
Gyártói cikkszám
2515300
Gyártói típuskód
AX 2515300
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Magasság:
210 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 475-575mm