RITTAL - AX RAJZTARTÓ 625-725MM SN133674 - 2515400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - egyéb
Anyag - fém
Magasság - 210 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938328
Sonepar cikkszám
SN133674
Gyártói cikkszám
2515400
Gyártói típuskód
AX 2515.400
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Magasság:
210 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
35 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
AX Rajztartó, acéllemez, szélességben állítható: 625-725mm