RITTAL - AX szerelőlap 600x600 szekrényhez SN143817 - 5051378
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 550 mm
Magasság - 575 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
181 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177949553
Sonepar cikkszám
SN143817
Gyártói cikkszám
5051378
Gyártói típuskód
AX 5051.378
Szélesség:
550 mm
Magasság:
575 mm
AX szerelőlap 600x600 szekrényhez