RITTAL - AX szivacsos fenéklemez 5-ös méret SN134792 - 2565400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 301 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177944602
Sonepar cikkszám
SN134792
Gyártói cikkszám
2565400
Gyártói típuskód
SZ 2565.400
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
301 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
221 mm
Menet fajtája:
PG
AX szivacsos fenéklemez 5-ös méret