RITTAL - AX SZIVACSOS FENÉKLEMEZ, 6-OS MÉRET SN129321 - 2566400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 401 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177944619
Sonepar cikkszám
SN129321
Gyártói cikkszám
2566400
Gyártói típuskód
AX 2566.400
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
401 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
221 mm
Menet fajtája:
PG
AX SZIVACSOS FENÉKLEMEZ, 6-OS MÉRET