RITTAL - AX SZIVACSOS FENÉKLEMEZ, 7-ES MÉRET SN133325 - 2567400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 436 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177944718
Sonepar cikkszám
SN133325
Gyártói cikkszám
2567400
Gyártói típuskód
AX 2567.400
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
436 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
221 mm
Menet fajtája:
PG
AX SZIVACSOS FENÉKLEMEZ, 7-ES MÉRET