RITTAL - AX védőtető 380x210 mm SN153428 - 2472010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Magasság - 37 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938229
Sonepar cikkszám
SN153428
Gyártói cikkszám
2472010
Gyártói típuskód
AX 2472.010
Szélesség:
380 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
380 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
AX Esőtető WD: 380x210 MM, NEMESACÉL