RITTAL - AX VÉDŐTETŐ, 600x350mm SN193160 - 2476010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 47 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193160
Gyártói cikkszám
2476010
Gyártói típuskód
AX 2476.010
Szélesség:
600 mm
Magasság:
47 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
AX Esőtető, WD: 600x350 mm, NEMESACÉL