Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - AX VÉDŐTETŐ, 760x300mm SN147107 - 2474010

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 760 mm

  • Magasság - 43 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 760 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177938243

Sonepar cikkszám

SN147107

Gyártói cikkszám

2474010

Gyártói típuskód

AX 2474.010

Szélesség:

760 mm

Magasság:

43 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

760 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

egyéb

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

0

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

AX Esőtető, WD: 760x300 mm, NEMESACÉL