RITTAL - BEÉP.KÉSZLET DK-PS-HEZ, 19'', 2DB/CS SN081639 - 7284135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177167230
Sonepar cikkszám
SN081639
Gyártói cikkszám
7284135
Gyártói típuskód
DK 7284.135
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár rögzítő elem ; BEÉP.KÉSZLET DK-PS-HEZ, 19", 2DB/CS