RITTAL - Beépítési készlet ajtókapcsolóhoz TE8000 SN079322 - 7888615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177805477
Sonepar cikkszám
SN079322
Gyártói cikkszám
7888615
Gyártói típuskód
TE 7888.615
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
TE 8000 BEÉPÍTŐKÉSZLET AJTÓKAPCSOLÓHOZ