RITTAL - Beépítési készlet egymásnak háttal levő szerelőlapokhoz SN185842 - 8617360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185842
Gyártói cikkszám
8617360
Gyártói típuskód
VX 8617.360
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
VX Szerelőlap beépítőkészlet, gymásnak háttal levő szerelőlapokhoz