Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Beépítő készlet SR 600mm szé G46636 - 2377860

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Beépítő készlet SR 600mm szé G46636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177231177

Sonepar cikkszám

G46636

Gyártói cikkszám

2377860

Gyártói típuskód

SR 2377.860

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Beépítő készlet SR 600mm szé