Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Beépítő készlet SR 800mm szé G46637 - 2377880

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Beépítő készlet SR 800mm szé G46637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177230637

Sonepar cikkszám

G46637

Gyártói cikkszám

2377880

Gyártói típuskód

SR 2377.880

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Beépítő készlet SR 800mm szé