RITTAL - Belső ajtó Műanyag AX kapcsolószekrényekhez 600x600 RAL7035 SN174358 - 1485766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174358
Gyártói cikkszám
1485766
Gyártói típuskód
SZ 1485.766
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
SZ belső ajtó műanyag AX kapcsolószekrényekhez, SzéxMa: 600x600 mm