Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Belső szerelősín 210mm 4db/cs SN144073 - 2383210

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Belső szerelősín 210mm 4db/cs SN144073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177687417

Sonepar cikkszám

SN144073

Gyártói cikkszám

2383210

Gyártói típuskód

AE 2383.210

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

210 mm

Belső szerelősín 210mm 4db/cs