Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Belső szerelősín 250mm 4db/cs SN086280 - 2383250

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Belső szerelősín 250mm 4db/cs SN086280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086280

Gyártói cikkszám

2383250

Gyártói típuskód

AE 2383.250

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

AE BELSŐ SZERELŐSÍN, 4 DB/CS