Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Belső szerelősín 350mm 4db/cs SN075380 - 2383350

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Belső szerelősín 350mm 4db/cs SN075380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177687448

Sonepar cikkszám

SN075380

Gyártói cikkszám

2383350

Gyártói típuskód

AE 2383.350

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

350 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Belső szerelősín 350mm 4db/cs