Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Berendeés adapter 100A 690V 72x210mm SN074122 - 9342410

MásolásMásolás
RITTAL - Berendeés adapter 100A 690V 72x210mm SN074122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177503762

Sonepar cikkszám

SN074122

Gyártói cikkszám

9342410

Gyártói típuskód

SV 9342.410

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

72 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

10 mm

Névleges áram In:

0 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

BERENDEZÉS ADAPTER 100A 690V 72x210MM