Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Berendezés adapter 10mm Rittal sínhez GT01184 - 3037,000

MásolásMásolás
RITTAL - Berendezés adapter 10mm Rittal sínhez GT01184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Névleges áram In - 63 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01184

Gyártói cikkszám

3037,000

Gyártói típuskód

SV 3037.000

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Névleges áram In:

63 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Berendezés adapter 10mm Rittal sínhez