Nem visszaküldhető

RITTAL - Berendezés adapter 10mm Rittal sínhez GT95149 - 9340270

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Berendezés adapter 10mm Rittal sínhez GT95149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177502475

Sonepar cikkszám

GT95149

Gyártói cikkszám

9340270

Gyártói típuskód

SV 9340.270

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

SV OM TARTÓ 55*208 MM