Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Berendezés adapter 72mm 63A 690V Rittal GT03942 - 3046,000

MásolásMásolás
RITTAL - Berendezés adapter 72mm 63A 690V Rittal GT03942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Névleges áram In - 63 A

  • Max. áramsín vastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03942

Gyártói cikkszám

3046,000

Gyártói típuskód

SV 3046.000

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

72 mm

Névleges áram In:

63 A

Max. áramsín vastagság:

5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Berendezés adapter 72mm 63A 690V Rittal