Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Berendezés tálca 100kg M600-900 SN141840 - 5501705

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Berendezés tálca 100kg M600-900 SN141840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 484 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177679146

Sonepar cikkszám

SN141840

Gyártói cikkszám

5501705

Gyártói típuskód

5501705

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

484 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Berendezés tálca 100kg M600-900