RITTAL - Berendezés tálca 25kg M400 SN128401 - 5501625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679061
Sonepar cikkszám
SN128401
Gyártói cikkszám
5501625
Gyártói típuskód
DK 5501.625
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Berendezés tálca 25kg M400