Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Berendezés tálca kihúzható 50kg M600-900 SN170910 - 5501685

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Berendezés tálca kihúzható 50kg M600-900 SN170910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 419 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170910

Gyártói cikkszám

5501685

Gyártói típuskód

DK 5501.685

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

419 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

700 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Berendezés tálca kihúzható 50kg M600-900