RITTAL - Berendezéstálca 800x800mm GT94186 - 7828880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 800 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94186
Gyártói cikkszám
7828880
Gyártói típuskód
DK 7828.880
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Berendezéstálca 800x800mm